エスコ
熔接器
グリッタ型アセチレン溶接器です。
薄板から厚板の熔接と過熱作業に適しています。
対象ガス
酸素・アセチレン用
溶接火口
(7本付属)#200、#225、#250、#315、#400、#450、#500
ねじサイズ
【火口部】M8×P1.0
全長(mm)
440
タケノコ径(Φmm)
酸素:8、ガス:9
質量(g)
540
内容量
1個
注意
※重要可燃性ガス及び酸素を使用し金属の熔接、切断または加熱作業を行う場合は労働安全衛生規則に基づき下記1/3のいずれかの資格が必要です。資格を有しないものは当製品を使用してはいけません。
労働安全衛生規則第41条(就業制限についての規則)
1.ガス熔接作業主任者免状を受けたもの
2.ガス熔接技能講習を終了したもの
3.その他労働大臣が定めるもの
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03429501
EA300-7
EA300-7
オープン
¥
26,300
¥
28,930
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください