曜日別特売

ガス用プラグ (4~5mm)

ガス用プラグ (4~5mm) - エスコ
用途中間用エスコ品番EA300BA-11材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続ねじホース側:タケノコ(必ずホースバンドで固定)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合ホース径(Φmm)4~6適合カプラEA300BA-12、BB-14〈材質〉内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03429657EA300BA-11
オープン
895
985(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする