エスコ
ガス用プラグ[器具側]
用途
熔接器用
エスコ品番
EA300BB-13
材質
ソケット:真鍮、プラグ:鋼
質量(g)
39
使用温度範囲(℃)
-10~60
最高使用圧力(MPa)
1
接続ねじ
M16×P1.5(左メネジ熔接器のガス側接続口にねじ込む)
破壊圧力(MPa)
3(本体全体が破壊する圧力値)
適合ガス
アセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス
材質(パッキン)
ニトリルゴム
材質(スプリング)
ステンレス
適合ホース径(Φmm)
8~9
適合カプラ
EA300BB-12〈材質〉
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03429711
EA300BB-13
オープン
¥
1,290
¥
889
アウトレット
¥
978
(税込)
当日出荷
残り4点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください