エスコ
酸素用プラグ (6~9mm)
用途
中間用
エスコ品番
EA300BB-1
材質
ソケット:真鍮、プラグ:鋼
使用温度範囲(℃)
-10~60
最高使用圧力(MPa)
1以上
接続ねじ
ホース側:タケノコ(必ずホースバンドで固定)
破壊圧力(MPa)
3(本体全体が破壊する圧力値)
適合ガス
酸素
材質(パッキン)
ニトリルゴム
材質(スプリング)
ステンレス
適合ホース径(Φmm)
8~9
適合カプラ
EA300BB-2、BB-4〈材質〉
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03429684
EA300BB-1
オープン
¥
770
¥
847
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください