エスコ
調整器用酸素用カプラー
用途
調整器用
エスコ品番
EA300BB-4
材質
ソケット:真鍮、プラグ:鋼
質量(g)
79
使用温度範囲(℃)
-10~60
最高使用圧力(MPa)
1
接続ねじ
M16×P1.5(右メネジ酸素調整器の接続口にねじ込む)
破壊圧力(MPa)
3(本体全体が破壊する圧力値)
適合ガス
酸素
材質(パッキン)
ニトリルゴム
材質(スプリング)
ステンレス
適合プラグ
EA300BA-1、BB-1〈材質〉
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03429754
EA300BB-4
オープン
¥
3,270
¥
3,597
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください