曜日別特売

耐熱作業シート [850x850mm]

耐熱作業シート [850x850mm] - エスコ
(3件のレビュー)
エスコ品番EA334B材質外材:シリカファイバークロス、内材:セラミックブランケット幅(mm)850質量(g)600長さ(m)0.85連続使用温度(℃)1000融点(℃)1760瞬間耐熱温度(℃)1650内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03432475EA334B
オープン
11,600
12,760(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03432475
2022-09-06
用途: 作業

耐熱で火を使う作業には、とても使い勝手がよく、その他いろいろ使い道があり満足しています。

対象商品 : 03432475
2018-02-06
用途: 空調機の銅配管の溶接作業
樫本電器建設業・工事業

アセチレン溶接で養生で使用、炎が当たってもだいじょうぶです。後ろのポリエチレン発砲剤に変化ありませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 03432475
2015-05-07
用途: アスベストの代替品

アスベストの代替品として加工して使用。もう少し厚みがほしい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スパッタシートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/586/
2022-10-06

溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする