エスコ
10m 可燃性ガスホース
ホースの両端に雌ねじ付。
やわらかく作業性に優れています。
長さ(m)
10
ホース内径(Φmm)
4.5
使用圧力(MPa)
0.15
エスコ品番
EA317B-2
色
赤
適合ガス
アセチレン
ホース外径(Φmm)
11.5
ねじサイズ
M16×P1.5(左ネジ)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03431827
EA317B-2
オープン
¥
11,500
¥
12,650
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください