曜日別特売

ねじ口瓶 ソフトロン付

ねじ口瓶 ソフトロン付 - NEG(日電理化硝子)

0.6mlから150mlまでセレクトできるラインアップ。
全自動成型により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存を可能にしました。
冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。
耐薬品性にすぐれています。

用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器などに。材質(パッキング)ソフトロンPP貼り
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
TGK品番
型式
胴径×全高(Φmm×mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02978062S-081パック(100本)2717-04-05-81S-08透明13×40
15,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
02978071S-09A1パック(100本)2717-04-05-82S-09A透明15×32
15,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
02978096S-11パック(100本)4717-04-05-84S-1透明15×45
16,200
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
02978105S-21パック(100本)5717-04-05-85S-2透明16.5×45
17,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
02977852S-071パック(100本)1.5717-04-05-50S-0711.75×32
16,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
02978114S-081パック(100本)2717-04-05-86S-0813×40
16,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
02978123S-09A1パック(100本)2717-04-05-87S-09A15×32
16,900
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
02978132S-09B1パック(100本)3717-04-05-88S-09B15×40
17,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
02978141S-11パック(100本)4717-04-05-89S-115×45
17,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
02978157S-21パック(100本)5717-04-05-90S-216.5×45
18,600
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
02977755S-071パック(100本)1.5717-04-05-40S-07透明11.75×32
13,600
取扱い終了
代替品有
02978087S-09B1パック(100本)3717-04-05-83S-09B透明15×40
13,900
取扱い終了
代替品有
02977843S-061パック(96本)0.6717-04-05-49S-06透明8×32
10,368
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02977755S-0757029124250102画像準備中ねじ口瓶 白 S-07 ソフトロンPP 百本NEG(日電理化硝子)1箱
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました
02978087S-09B57029386250005画像準備中ねじ口瓶 白 S-09B ソフトロン付 100本NEG(日電理化硝子)1箱
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする