曜日別特売

ねじ口びん 茶 青キャップ付

ねじ口びん 茶 青キャップ付 - DURANねじ口びん 茶 青キャップ付 - DURANねじ口びん 茶 青キャップ付 - DURAN

●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底は小球をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。●遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。

材質硼珪酸ガラス目盛あり耐熱温度(℃)140JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02885793017210-100A100
3,600
3,590
3,949(税込)
当日出荷
02885802017210-250A250
4,300
4,290
4,719(税込)
当日出荷
02885811017210-500A500
4,950
4,890
5,379(税込)
当日出荷
02885836017210-20002000
14,900
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
02885775371-05-21-5025
2,900
取扱い終了
代替品有
02885784371-05-21-5150
3,150
取扱い終了
代替品有
02885845017210-50005000
52,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
02885854017210-1000010000
81,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
02885827371-05-21-551000
4,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02885775371-05-21-5020829707GL-25A371-05-21-50 ネジ口ビン DURAN 20829707ネジ口ビンDURAN1個
2,898
税込3,188
注文コードが変更になりました。
02885784371-05-21-5120829716GL-32A371-05-21-51 ネジ口ビン DURAN 20829716ネジ口ビンDURAN1個
2,998
欠品中
税込3,298
注文コードが変更になりました。
02885845017210-500018979162017210-5000017210-5000 ねじ口びん(メジュームびん) 茶褐色 青キャップ付 DURAN 18979162ねじ口びん(メジュームびん) 茶褐色 青キャップ付DURAN1個
53,980
税込59,378
注文コードが変更になりました
02885854017210-1000018978855017210-10000017210-10000 ねじ口びん(メジュームびん) 茶褐色 青キャップ付 DURAN 18978855ねじ口びん(メジュームびん) 茶褐色 青キャップ付DURAN1個
99,980
税込109,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする