ねじ口びん 茶 赤キャップ付

ねじ口びん 茶 赤キャップ付 - DURANねじ口びん 茶 赤キャップ付 - DURANねじ口びん 茶 赤キャップ付 - DURANねじ口びん 茶 赤キャップ付 - DURANねじ口びん 茶 赤キャップ付 - DURANねじ口びん 茶 赤キャップ付 - DURANねじ口びん 茶 赤キャップ付 - DURANねじ口びん 茶 赤キャップ付 - DURAN

●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。●遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。

材質ガラス部:デュラン(ほうけい酸ガラス)耐熱温度(℃)180内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02885863371-05-21-5925
3,350
3,298
3,628(税込)
10日以内出荷
02885872017210-501A50
4,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
02885881371-05-21-61100
4,700
4,698
5,168(税込)
当日出荷
02885906017210-5001A500
6,050
5,998
6,598(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
02885915017210-10001A1000
8,250
7,998
8,798(税込)
当日出荷
02885924017210-200012000
15,090
取扱い終了
返品不可
代替品有
02885933017210-500015000
53,090
取扱い終了
返品不可
代替品有
02885942017210-10000110000
82,590
取扱い終了
返品不可
代替品有
02885897017210-2501A250
5,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02885924017210-2000118979022017210-20001017210-20001 ねじ口びん(メジュームびん) 茶褐色 赤キャップ付 DURAN 18979022ねじ口びん(メジュームびん) 茶褐色 赤キャップ付DURAN1個
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました
02885933017210-5000118979178017210-50001017210-50001 ねじ口びん(メジュームびん) 茶褐色 赤キャップ付 DURAN 18979178ねじ口びん(メジュームびん) 茶褐色 赤キャップ付DURAN1個
52,980
税込58,278
注文コードが変更になりました
02885942017210-10000118978864017210-100001017210-100001 ねじ口びん(メジュームびん) 茶褐色 赤キャップ付 DURAN 18978864ねじ口びん(メジュームびん) 茶褐色 赤キャップ付DURAN1個
99,980
税込109,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする