曜日別特売

マヨネーズびん

マヨネーズびん - TGK(東京硝子器械)マヨネーズびん - TGK(東京硝子器械)
(5件のレビュー)
仕様白キャップ・ポリ中栓付き材質並質ガラス(ソーダ石灰ガラス)
注意
※高温多湿な場所での長期保存では、表面が曇る場合があります。その際は洗浄すると戻ります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
TGK品番
胴径×全高(Φmm×mm)
キャップサイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02868354-1箱(100本)70323-05-83-0145×7842
9,500
9,498
10,448(税込)
当日出荷
02868363-1箱(100本)140323-05-83-0255×9551
12,300
11,980
13,178(税込)
当日出荷
02868397-1箱(24本)450323-05-83-0581×12970
5,140
4,998
5,498(税込)
当日出荷
02868406-1箱(20本)900323-05-83-0695×18170
5,710
5,698
6,268(税込)
当日出荷
02868381-1箱(35本)300323-05-83-0472×12256
8,120
7,998
8,798(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02868372-1個225323-05-83-0363×11056
6,900
取扱い終了
返品不可
02868415-1箱(12本)1800323-05-83-07120×22070
7,430
取扱い終了
返品不可
38613793-1箱(50本)2250323-05-83-0863×11056
7,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02868397
2024-02-01
用途: 無菌培養
農・林・水産業

中蓋は使用しないので、オプションにして、価格をその分安くして欲しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 02868415
2020-11-02
用途: 実験時
積水化学工業株式会社製造業

テスト時、粉の小分けに使用、透明なので残量・種類が見やすい。

対象商品 : 02868406
2019-08-28
用途: 排水分析の採取

900mL容器を採用した感想は軽くて使い勝手が良い。

対象商品 : 38613793
2016-10-28
用途: 品質保証時
製造業

弊社では瓶の中に塗料を入れて瓶ごと振盪を行い、粘度度を測定するのですが、内部がクリアに見える、瓶自身が丈夫である、ということで、非常に安心して使用できています。

対象商品 : 38613793
2015-06-19
用途: 試作サンプルの送付・保存
MORI CORPORATION

特に問題なく使用性も良い。
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
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする