曜日別特売

ガラスろ過器ブフナロート形

ガラスろ過器ブフナロート形 - TGK(東京硝子器械)
材質ガラススペースガラスろ過器の細孔の大きさは次の5種類があります。内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
板直径(Φmm)
TGK品番
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0288700125GP25090371-09-45-5525GP250
22,000
21,780
23,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
0288701725GP16090371-09-45-5625GP160
22,000
21,780
23,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
0288702625GP10090371-09-45-5725GP100
22,000
21,780
23,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
0288703525GP4090371-09-45-5825GP40
22,000
21,780
23,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
0288704425GP1690371-09-45-5925GP16
22,000
21,780
23,958(税込)
3日以内出荷
0288705326GP250110371-09-45-6026GP250
34,200
33,858
37,244(税込)
24日以内出荷
返品不可
0288706226GP160110371-09-45-6126GP160
34,200
33,858
37,244(税込)
6日以内出荷
返品不可
0288707126GP100110371-09-45-6226GP100
34,200
33,858
37,244(税込)
6日以内出荷
返品不可
0288708726GP40110371-09-45-6326GP40
34,200
33,858
37,244(税込)
6日以内出荷
返品不可
0288709626GP16110371-09-45-6426GP16
34,200
33,858
37,244(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ろ過器/ブフナロート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする