TGK(東京硝子器械)
ガラスろ過器るつぼ形分離足式1GP16
ガラスろ過器の細孔の大きさは次の5種類があります。371-09-43-03、371-09-43-04のロート足と組合せて使用します。
用途
気体の分散、低い圧力での液体中への気体の分散、とくに粗大な沈殿物のろ過に。
最大外径(mm)
30
ろ過板直径(Φmm)
30
共通
29/17
スペース
ガラスろ過器の細孔の大きさは次の5種類があります。
板直径(Φmm)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径(Φμm)
TGK品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02886816
1GP40
16~40
371-09-42-04
¥
6,800
¥
6,732
¥
7,405
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02886807
1GP100
40~100
371-09-42-03
¥
6,800
¥
6,732
¥
7,405
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02886791
1GP160
100~160
371-09-42-02
¥
6,800
¥
6,732
¥
7,405
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02886782
1GP250
160~250
371-09-42-01
¥
6,800
¥
6,732
¥
7,405
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02886825
1GP16
10~16
371-09-42-05
¥
6,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください