曜日別特売

グリースレスバルブ

グリースレスバルブ - TGK(東京硝子器械)

本器はガラスとPTFEとを合わせた耐減圧・耐圧・耐薬品性のニードルバルブです。
バルブシール面の真円度・同芯度・表面精度が極めてよく、高真空・高圧に十分耐えます。(SA・SAL型)・真空度:1.33~10-3(Pa)・耐圧:1.96MPa

内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
オリフィス(mm)
枝管外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02861162244-09-71-03SA-248
24,900
24,651
27,116(税込)
15日以内出荷
返品不可
02861144244-09-71-01SA-136
22,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
02861187244-09-71-05SA-3510
26,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
02861205244-09-71-07SA-4612
31,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
02861223244-09-71-09SA-5715
35,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02861144244-09-71-017622234503-01-01画像準備中グリースレスバルブ SA-1旭製作所1本
22,880
税込25,168
注文コードが変更になりました
02861187244-09-71-057622025403-01-03画像準備中グリースレスバルブ旭製作所1本
25,980
税込28,578
注文コードが変更になりました
02861205244-09-71-077622027903-01-04画像準備中グリースレスバルブ旭製作所1本
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました
02861223244-09-71-097622029703-01-05画像準備中グリースレスバルブ旭製作所1本
34,980
税込38,478
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする