メスピペット(普通目盛)ニュースタンダード

メスピペット(普通目盛)ニュースタンダード - IWAKI(AGCテクノグラス)メスピペット(普通目盛)ニュースタンダード - IWAKI(AGCテクノグラス)メスピペット(普通目盛)ニュースタンダード - IWAKI(AGCテクノグラス)メスピペット(普通目盛)ニュースタンダード - IWAKI(AGCテクノグラス)メスピペット(普通目盛)ニュースタンダード - IWAKI(AGCテクノグラス)メスピペット(普通目盛)ニュースタンダード - IWAKI(AGCテクノグラス)メスピペット(普通目盛)ニュースタンダード - IWAKI(AGCテクノグラス)メスピペット(普通目盛)ニュースタンダード - IWAKI(AGCテクノグラス)
(1件のレビュー)
材質硼珪酸ガラス目盛ありJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)ピペットの種類メスピペット内容量1本
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容誤差(mL)
容量(mL)
1目盛(mL)
カラーコード
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09210101M-PIPET0.1S±0.00250.10.001緑2本350
1,790
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
09210117M-PIPET0.2S±0.0050.20.002白2本350
1,450
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
09210126M-PIPET0.3S±0.0050.30.005赤2本350
1,540
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
03028724M-PIPET0.5S±0.0050.50.005350
1,030
999
1,099(税込)
4日以内出荷
03028733M-PIPET1S±0.0110.01360
640
639
703(税込)
当日出荷
03028742M-PIPET2S±0.0220.02360
660
659
725(税込)
4日以内出荷
09210135M-PIPET3S±0.0230.02青2本360
780
779
857(税込)
4日以内出荷
03028751M-PIPET5S±0.0550.05375
830
829
912(税込)
当日出荷
03028767M-PIPET10S±0.1100.1385
990
989
1,088(税込)
当日出荷
09210144M-PIPET20S±0.1200.1黄2本435
1,880
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
03028776M-PIPET25S±0.1250.1455
2,860
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03028767
2017-04-29
用途: 分析

いつも使っています。これがないと仕事になりません。すぐ届くので助かります。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする