SIBATA(柴田科学)
ビュレット スーパーグレード PTFEコック付き
容量滴定に使用し、滴下した液の容量を秤量するためのガラス実験器具です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作されています。目盛はシルバーステン目盛です。
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
1目盛(mL)
色
全長(mm)
許容誤差(mL)
目盛
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02893274
021310-10
10
0.05
透明
570
±0.02
シルバーステン
¥
16,100
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
02893283
021310-25
25
0.1
透明
640
±0.03
シルバーステン
¥
18,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
10日以内出荷
02893292
021310-50
50
0.1
透明
840
±0.05
シルバーステン
¥
21,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください