ガラスビュレット スーパーグレード(ガラスコック付き)

ガラスビュレット スーパーグレード(ガラスコック付き) - SIBATA(柴田科学)ガラスビュレット スーパーグレード(ガラスコック付き) - SIBATA(柴田科学)ガラスビュレット スーパーグレード(ガラスコック付き) - SIBATA(柴田科学)

容量滴定に使用し、滴下した液の容量を秤量するためのガラス実験器具です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作されています。ガラスコックは本体とコック部に番号を印字していますので、同じ番号でご使用ください。目盛はシルバーステン目盛です。

透明仕様ガラスコック付き内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
1目盛(mL)
目盛
全長(mm)
許容誤差(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02888584021110-25250.1シルバーステン640±0.03
14,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
02888593021110-50500.1シルバーステン840±0.05
15,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02888602021110-1001000.2シルバーステン830±0.10
47,500
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
02888575021110-10100.05シルバーステン570±0.02
12,500
9,998
10,998(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ビュレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする