曜日別特売

自動ビュレット PTFEコック付 本体のみ

自動ビュレット PTFEコック付 本体のみ - SIBATA(柴田科学)自動ビュレット PTFEコック付 本体のみ - SIBATA(柴田科学)自動ビュレット PTFEコック付 本体のみ - SIBATA(柴田科学)

自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。

透明仕様平面摺合せ接続。PTFEコック付き。内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
TGK品番
容量(mL)
1目盛(mL)
適合びん(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02888733022510-101371-11-43-12100.051
40,400
37,980
41,778(税込)
40日以内出荷
02888742022510-251371-11-43-14250.12
46,200
41,980
46,178(税込)
22日以内出荷
02888751022510-501371-11-43-15500.12
51,000
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ビュレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする