曜日別特売

フィンガーディスペンサー(容量可変式)

フィンガーディスペンサー(容量可変式) - SIBATA(柴田科学)フィンガーディスペンサー(容量可変式) - SIBATA(柴田科学)
(1件のレビュー)

軽量小型のハンディ分注器で容量は連続して変えることができます。シンカー付インレットチューブを試薬容器に入れ、手動連続分注器として使います。容量表示部はデジタルカウンター方式です。軽量、片手で操作でき、連続的に分注できます。泡抜きが簡単です。シリンダーはプラスチック(PP)でカバーされています。シンプルな構造で、洗浄が簡単にできます。

再現性(%)±0.2精度(%)±1.0内容量1本
注意
※チップ1本付属しています。
※ねじ口びんは付属していません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TGK品番
容量(mL)
1目盛(mL)
分注範囲(mL)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02890115025040-5371-12-49-2350.021~52-383-03
42,900
39,980
43,978(税込)
33日以内出荷
02890124025040-10371-12-49-24100.12~102-383-04
47,100
45,980
50,578(税込)
当日出荷
02890097025040-1371-12-49-2110.010.2~12-383-01
34,000
取扱い終了
02890106025040-2371-12-49-2220.010.4~22-383-02
34,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02890124
2023-03-10
用途: 商品の生産
有限会社成和加工所

値上がりしていましたが、柴田科学の製品が1番良いようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする