曜日別特売

8100用シリンジ

8100用シリンジ - TGK(東京硝子器械)

オートクレーブ(121℃、20分)が可能です。(SG-N3、SG-Zを除く)・0.06ml(SG-V)、3ml(SG-N3)、60ml(SG-Z)シリンジは、有機溶媒の分注にも適しています。

仕様ニチメイトステッパーには使用できません。滅菌なし
全7種類を絞り込む
容量(mL)
内容量
7種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
付属品
TGK品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02967781SG-V1箱(50本)0.06702-12-24-02
16,000
15,840
17,424(税込)
5日以内出荷
返品不可
02967797SG-N31箱(100本)3702-12-24-03
25,000
24,750
27,225(税込)
5日以内出荷
返品不可
02967806SG-S1箱(100本)0.6TSチップ100本702-12-24-05
25,000
24,750
27,225(税込)
5日以内出荷
返品不可
02967815SG-M1箱(100本)1.5TSチップ100本702-12-24-06
25,000
24,750
27,225(税込)
5日以内出荷
返品不可
02967824SG-L1箱(100本)6702-12-24-07
25,000
24,750
27,225(税込)
5日以内出荷
返品不可
02967833SG-Z1箱(50本)60アタッチメント1個付き702-12-24-09
25,000
24,750
27,225(税込)
5日以内出荷
返品不可
02967842SG-Y1箱(50本)15702-12-24-10
20,000
19,800
21,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする