曜日別特売

F透明共通二口ナスフラスコ

F透明共通二口ナスフラスコ - TGK(東京硝子器械)
側管透明共通15/25スペースFine透明共通摺合せガラス器具について内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
中管透明共通
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02870524330-13-62-455015/25
12,400
12,276
13,504(税込)
3日以内出荷
02870533330-13-62-4610015/25
13,300
13,167
14,484(税込)
3日以内出荷
02870542330-13-62-4710024/40
19,000
18,810
20,691(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする