曜日別特売

F透明連結管ト字管

F透明連結管ト字管 - TGK(東京硝子器械)
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
上部透明共通
下部透明共通
枝管透明共通
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02872624330-13-82-5515/2515/2515/25
13,800
13,662
15,028(税込)
10日以内出荷
02872667330-13-82-5919/3819/3819/38
15,700
15,543
17,097(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする