曜日別特売

クロマトグラフ管 コック付

クロマトグラフ管 コック付 - TGK(東京硝子器械)
(1件のレビュー)
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
上部透明共通
カラム長さ(mm)
カラム内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02874094330-13-90-6115/2530010
18,000
17,820
19,602(税込)
3日以内出荷
02874103330-13-90-6215/2530015
19,000
18,810
20,691(税込)
17日以内出荷
返品不可
02874112330-13-90-6319/3830015
19,300
19,107
21,018(税込)
17日以内出荷
返品不可
02874121330-13-90-6419/3830020
19,800
19,602
21,562(税込)
3日以内出荷
02874137330-13-90-6524/4050020
20,300
20,097
22,107(税込)
3日以内出荷
02874146330-13-90-6624/4050025
24,400
24,156
26,572(税込)
3日以内出荷
02874155330-13-90-6729/4250030
26,400
26,136
28,750(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02874121
2020-11-22
用途: カラムクロマトグラフィーによる分取作業
その他業種

商品については特に問題ありません。
モノタロウさんのページ内の商品に関する情報がもっとわかりやすいとよかったです
(フィルターのあるなし、コックの材質等)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする