曜日別特売

共通ジムロート

共通ジムロート - TGK(東京硝子器械)
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
上部共通
下部共通
冷却部長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02876194330-15-54-0215/2515/25150
19,000
18,810
20,691(税込)
3日以内出荷
02876203330-15-54-0315/2515/25200
19,000
18,810
20,691(税込)
3日以内出荷
02876212330-15-54-0415/2519/38200
19,700
19,503
21,453(税込)
3日以内出荷
02876221330-15-54-0515/2524/40200
20,200
19,998
21,998(税込)
10日以内出荷
02876237330-15-54-0615/2529/42200
20,600
20,394
22,433(税込)
3日以内出荷
02876246330-15-54-0719/3819/38200
20,400
20,196
22,216(税込)
10日以内出荷
02876273330-15-54-1015/2515/25300
19,900
19,701
21,671(税込)
3日以内出荷
02876282330-15-54-1115/2519/38300
20,700
20,493
22,542(税込)
17日以内出荷
返品不可
02876307330-15-54-1315/2529/42300
21,900
21,681
23,849(税込)
3日以内出荷
02876316330-15-54-1419/3819/38300
20,100
19,899
21,889(税込)
3日以内出荷
02876325330-15-54-1519/3824/40300
21,500
21,285
23,414(税込)
3日以内出荷
02876334330-15-54-1619/3829/42300
23,800
23,562
25,918(税込)
3日以内出荷
02876185330-15-54-0115/2515/25100
19,000
18,810
20,691(税込)
3日以内出荷
02876291330-15-54-1215/2524/40300
21,200
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02876291330-15-54-1276224655-画像準備中Fine共通ジムロート冷却器TGK(東京硝子器械)1本
20,988
税込23,087
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする