共通分留ト字管200L

共通分留ト字管200L - TGK(東京硝子器械)
上部共通15/25スペースFine透明共通摺合せガラス器具について内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
下部共通
枝管共通
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02877716330-15-86-0219/3819/38
13,300
13,167
14,484(税込)
3日以内出荷
02877707330-15-86-0115/2515/25
12,100
11,979
13,177(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする