曜日別特売

カバーグラス 丸型 No.1

カバーグラス 丸型 No.1 - 松浪硝子カバーグラス 丸型 No.1 - 松浪硝子カバーグラス 丸型 No.1 - 松浪硝子カバーグラス 丸型 No.1 - 松浪硝子カバーグラス 丸型 No.1 - 松浪硝子
(3件のレビュー)
厚さ(mm)0.12~0.17材質硼珪酸ガラス屈折率Ne=1.5255±0.0015アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)アッベ数Ve=56±2入数(枚)100内容量1箱(100枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(Φmm)
TGK品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03009921C01500115863-14-03-01
1,300
1,298
1,428(税込)
当日出荷
03009937C01800118863-14-03-02
1,360
1,298
1,428(税込)
当日出荷
03009946C02200122863-14-03-03
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03009937
2024-02-05
用途: 光学機器の試験開発(精密レンズの保護カバーとして使用)
製造業

本来の用途からは外れますが、CCDカメラのレンズ面保護に最適です。

対象商品 : 03009937
2022-08-02
用途: プレパラートカバーする

いつも使用しているが何の問題も発生していない. 良い製品です.

対象商品 : 03009946
2016-11-29
用途: 顕微鏡観察のプレパラート作成

22mm直径なので、一般的なスライドグラスの幅よりも一回り小さく、使いやすいです。品質も問題なく、汚れや傷のついている物は今まで見たことがありません。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする