TGK(東京硝子器械)
スライド染色用バスケット B-20
スライドグラスの出し入れが容易で、染色液の切れがよく、ほかの染色液への混入を軽減します。
TGK品番
863-14-21-01
材質
ステンレス(SUS304)
型式
B-20
質量(g)
約70
外形寸法(mm)
81.4×29.2×80.6
スライド数(枚)
20枚用
スライド寸法(mm)
76×26
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03010515
863-14-21-01
¥
2,340
¥
2,317
¥
2,549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください