曜日別特売

ハミルトン マイクロシリンジ

ハミルトン マイクロシリンジ - ハミルトン
(3件のレビュー)

高速液クロ用。針固定タイプ。
ニードル長さ2インチ(50.8mm)針先90度ノンテーパーです。

用途HPLC用(レオダイン・バルブ用)材質(注射筒)ガラス、(金具)SUS内容量1本
注意
※モノタロウでは、注射針の取扱をしておりません。
※本商品は医療用ではありません。研究または実験以外の目的では使用できません。
※購入の際、用途や購入目的を確認させていただくことがあります。また、購入をお断りさせていただくこともあります。
全6種類を絞り込む
容量(mL)
容量(μL)
最小目盛(μL)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(mL)
容量(μL)
針ゲージ
最小目盛(μL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02961892701SNR0.011022S0.1
12,500
8,998
9,898(税込)
当日出荷
02961901702SNR0.0252522S0.25
17,000
13,980
15,378(税込)
当日出荷
02961917705SNR0.055022S0.5
21,000
18,980
20,878(税込)
当日出荷
02961926710SNR0.1010022S1.0
24,500
22,980
25,278(税込)
当日出荷
02961935725SNR0.2525022S2.5
28,100
25,980
28,578(税込)
当日出荷
02961944750SNR0.50500225.0
31,700
26,980
29,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02961926
2022-09-05
用途: アルコール溶液作成用
日光精器株式会社

50uLを測り取るために購入しました。
目盛の中央で測れるので扱いやすい容量です。

1が参考にしています
対象商品 : 02961892
2021-11-02
用途: 実験

使用しやすい次回も購入したいとおもっております。。

対象商品 : 02961892
2019-02-11
用途: 液クロのサンプル液の注入
卸売・小売業

純正なので問題なし。
液クロのサンプル液注入に使用
数が出るものでも無いので厳しいかも知れないが、別メーカーでも構わないので半値ぐらいが理想
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
2022-04-07

シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする