伊藤製作所(シリンジ)
イトー マイクロシリンジ スーパーエラスティック
特殊Ti-Ni合金の超弾性プランジャーは曲げによる摺動不良がなく、耐薬品性にすぐれ、安定した再現データが得られます。
用途
ガスクロマト用
仕様
アメリカ特許No.5063025・オーストラリア特許No.617589
角度(°)
(針)12
針径×長さL(Φmm×mm)
(外径)0.52(内径)0.13×50
スペース
アメリカ特許No.5063025・オーストラリア特許No.617589
内容量
1個
注意
※本商品は医療用ではありません。研究または実験以外の目的では使用できません。
※購入の際、用途や購入目的を確認させていただくことがあります。また、購入をお断りさせていただくこともあります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(μL)
最小目盛(μL)
針形状
TGK品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02812345
MS-E05
5
0.1
固定針
062-14-81-01
¥
18,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
02812354
MS-E10
10
0.2
固定針
062-14-81-02
¥
18,100
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
02812363
MS-NE05
5
0.1
互換針
062-14-81-11
¥
20,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
02812372
MS-NE10
10
0.2
互換針
062-14-81-12
¥
20,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください