伊藤製作所(シリンジ)
イトー マイクロシリンジ スーパーエラスティック
特殊Ti-Ni合金の超弾性プランジャーは曲げによる摺動不良がなく、耐薬品性にすぐれ、安定した再現データが得られます。
用途
レオダイン
スペース
アメリカ特許No.5063025・オーストラリア特許No.617589
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(μL)
最小目盛(μL)
針形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02812381
MS-E05R
5
0.1
固定針
¥
18,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
02812397
MS-E10R
10
0.2
固定針
¥
18,100
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02812406
MS-NE05R
5
0.1
互換針
¥
20,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
02812415
MS-NE10R
10
0.2
互換針
¥
20,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください