曜日別特売

ディスポセル(PMMA 近UV用)

ディスポセル(PMMA 近UV用) - BRANDディスポセル(PMMA 近UV用) - BRANDディスポセル(PMMA 近UV用) - BRANDディスポセル(PMMA 近UV用) - BRAND
(1件のレビュー)

測定範囲の標準は300nm以上。
320nmでの吸光度の標準偏差は0.004以下。
セル窓をくぼませているため傷つきにくい。
受光方向を一定にするための矢印付き。
向かい合う2面が透明で、残り2面がすりガラス状になっています。

標準偏差(nm)320≦±0.004測定範囲(nm)300~900寸法(mm)12.5×12.5×45光路幅(mm)10材質PMMA種別近UV用内容量1箱(100個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
TGK品番
摘要
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
030043127591-151.5~3.0814-22-35-04セミミクロ
4,400
4,398
4,838(税込)
当日出荷
※使用例030043037591 052.5~4.5814-22-35-03標準型
4,300
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03004303
2022-05-12
用途: 化学実験
教育・研究機関

ポリスチレン製よいも耐薬品性も良好で、石英よりは劣るが紫外領域の測定にも使えるので役にたった。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分光光度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする