曜日別特売

サンロンCチューブ

サンロンCチューブ - 神田ゴム化学サンロンCチューブ - 神田ゴム化学サンロンCチューブ - 神田ゴム化学サンロンCチューブ - 神田ゴム化学サンロンCチューブ - 神田ゴム化学
(2件のレビュー)

レッド、ブルー、イエローの三色を取揃えていますので、ラインの区分け確認が容易です。各色とも透明カラーですので流体の確認も可能です。
チューブは内層と外層の二重構造で、内層には特にすぐれたエラストマーを使用しているため、耐薬品性、耐油性、耐寒耐熱性にご満足いただけます。
非移行性の材料を使用していますのでABS等の継手もご使用いただけます。

長さ(m)5内容量1巻(5m)
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
呼称(Φ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02837055161-17-05-22レッド464
990
989
1,088(税込)
当日出荷
02837064161-17-05-23ブルー464
990
989
1,088(税込)
7日以内出荷
02837073161-17-05-24イエロー464
990
989
1,088(税込)
当日出荷
02837082161-17-05-25レッド686
1,440
1,398
1,538(税込)
当日出荷
02837107161-17-05-27イエロー686
1,440
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
02837116161-17-05-28レッド8118
1,840
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
02837125161-17-05-29ブルー8118
1,840
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
02837134161-17-05-30イエロー8118
1,840
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
02837143161-17-05-31レッド101310
2,750
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
02837152161-17-05-32ブルー101310
2,750
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
02837161161-17-05-33イエロー101310
2,750
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
02837177161-17-05-34レッド121512
3,800
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
02837186161-17-05-35ブルー121512
3,800
3,798
4,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
02837091161-17-05-26ブルー686
1,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
02837195161-17-05-36イエロー121512
3,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02837091161-17-05-2676242864-画像準備中サンロンCチューブ 5mTGK(東京硝子器械)1本
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました
02837195161-17-05-3676242968-画像準備中サンロンCチューブ 5mTGK(東京硝子器械)1本
3,798
税込4,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02837091
2018-02-09
用途: 燃料系統のドレンホースに

耐久性、耐油性、耐候性、全てにおいて非常に満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 02837073
2017-04-07
用途: ブレーキのエア抜きに
自動車・二輪車・自転車関連業

適度なハリがあるので扱いやすい、耐油性についても不満はありません

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする