曜日別特売

マルチウルトラホース

マルチウルトラホース - 神田ゴム化学

内面はフッ素樹脂なので、強酸、強アルカリ性など、薬品、溶剤に侵されません。
無抽出ホースなので、内面流体を変質させず純度を変えません。
非粘着性にすぐれ、高粘度の流体などを効率よく輸送できます。
補強ホースなので、耐圧性にすぐれています。
外面は柔軟性のある樹脂を使用しているので、作業操作性が良好です。
折曲げの繰返しにも強度を示します。

長さ(m)1内容量1巻(1m)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
常用圧力(MPa)
破裂圧力(MPa)
TGK品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06674245161-17-07-1725330.6以下3以上161-17-07-17
18,500
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
06674254161-17-07-09491.5以下8以上161-17-07-09
2,280
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする