TFEパンチングシート

TFEパンチングシート - TGK(東京硝子器械)TFEパンチングシート - TGK(東京硝子器械)

任意の大きさに切断し、目皿板としてもご使用いただけます。

幅(mm)300長さ(mm)500厚さ(mm)0.5材質PTFE内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチB(mm)
穴径A(Φmm)
TGK品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02999875803-17-37-1610.75803-17-37-16
9,700
9,690
10,659(税込)
6日以内出荷
返品不可
02999884803-17-37-171.51803-17-37-17
9,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
02999893803-17-37-1831.5803-17-37-18
9,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
02999902803-17-37-193.22803-17-37-19
9,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02999884803-17-37-1776336865F-3005-006画像準備中PTFEパンチングシートTGK(東京硝子器械)1枚
9,690
税込10,659
注文コードが変更になりました
02999893803-17-37-1876336874F-3005-007画像準備中PTFEパンチングシートTGK(東京硝子器械)1枚
9,690
税込10,659
注文コードが変更になりました
02999902803-17-37-1976336883F-3005-008画像準備中PTFEパンチングシートTGK(東京硝子器械)1枚
9,690
税込10,659
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする