曜日別特売

PTFEシート

PTFEシート - TGK(東京硝子器械)
(1件のレビュー)
長さ(m)10材質PTFE仕様価格は長さ10m当りです。内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02951121638-17-97-020.08300
15,600
14,980
16,478(税込)
当日出荷
02951137638-17-97-030.1300
19,400
18,980
20,878(税込)
当日出荷
02951173638-17-97-070.2300
38,700
37,980
41,778(税込)
当日出荷
02951191638-17-97-090.3300
55,000
54,980
60,478(税込)
当日出荷
02951207638-17-97-100.4300
73,200
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
02951225638-17-97-120.8300
146,400
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
02951261638-17-97-510.05500
16,200
15,980
17,578(税込)
当日出荷
02951277638-17-97-520.08500
25,900
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
02951286638-17-97-530.1500
32,200
31,980
35,178(税込)
当日出荷
02951322638-17-97-570.2500
64,100
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
02951347638-17-97-590.3500
91,500
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
02951365638-17-97-610.5500
153,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02951383638-17-97-631.0500
304,900
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
02951112638-17-97-010.05300
8,200
取扱い終了
02951216638-17-97-110.5300
76,200
取扱い終了
返品不可
02951234638-17-97-131.0300
152,500
取扱い終了
返品不可
02951356638-17-97-600.4500
101,500
取扱い終了
返品不可
02951374638-17-97-620.8500
203,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02951112638-17-97-01332379670.05×300×10638-17-97-01 ナフロン(R) テープ(非粘着) ニチアス 33237967ナフロン(R) テープ(非粘着)ニチアス1巻
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
02951216638-17-97-1176311708-画像準備中PTFEシート 10mTGK(東京硝子器械)1巻
89,980
税込98,978
注文コードが変更になりました
02951234638-17-97-1376311726-画像準備中PTFEシート 10mTGK(東京硝子器械)1巻
179,800
税込197,780
注文コードが変更になりました
02951356638-17-97-6076311787-画像準備中PTFEシート 10mTGK(東京硝子器械)1巻
119,800
税込131,780
注文コードが変更になりました
02951374638-17-97-6276311805-画像準備中PTFEシート 10mTGK(東京硝子器械)1巻
239,800
税込263,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02951137
2022-03-22
用途: 摩擦の軽減
卸売・小売業

2材間の摩擦を軽減させるために購入しました。
厚みも複数あって、選びやすかったです。
摩擦の影響もしっかりクリアになって助かりました。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする