曜日別特売

TFニードルバルブI型

TFニードルバルブI型 - TGK(東京硝子器械)

ニードルバルブI型(堅型)はPTFEチューブ、ガラス管、ステンレス管等の接続型です。
耐圧は常温(25℃)でフッ素樹脂チューブ接続時で0.1MPa以下。ガラス管、ステンレス管接続時で0.2MPa以下になります。

内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合外径(Φmm)
オリフィス径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03002185803-17-80-15125
26,000
25,900
28,490(税込)
5日以内出荷
返品不可
03002151803-17-80-1264
21,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
03002167803-17-80-1384
21,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
03002176803-17-80-14105
23,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
03002151803-17-80-1276334013F-2026-001画像準備中PTFE ニードルバルブ I型フロン工業1個
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
03002167803-17-80-1376334029F-2026-002画像準備中PTFE ニードルバルブ I型フロン工業1個
20,980
税込23,078
注文コードが変更になりました
03002176803-17-80-1476334038F-2026-003画像準備中PTFE ニードルバルブ I型フロン工業1個
22,980
税込25,278
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする