TF粘着アルミフィルム AF-21

TF粘着アルミフィルム AF-21 - TGK(東京硝子器械)

片面に粘着剤を塗布したアルミ(厚さ0.05mm)の表面にフッ素樹脂FEP(厚さ0.02mm)をラミネートしたテープ。またはシートで、洗浄が簡単で実験台の保護や、バットなどの内張りに使用可能。
使用可能温度は182℃まで。
FDA規格適合品ですので、食品用途にもご使用いただけます。

内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TGK品番
寸法(幅Wmm×長さLm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24165672710-18-61-11710-18-61-1125×32
30,300
29,997
32,997(税込)
63日以内出荷
返品不可
24165697710-18-61-13710-18-61-13100×32
180,000
179,800
197,780(税込)
63日以内出荷
返品不可
24165706710-18-61-14710-18-61-14630×4.5
126,000
119,800
131,780(税込)
63日以内出荷
返品不可
02973171710-18-61-11710-18-61-1125×32
15,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
02973196710-18-61-13710-18-61-13100×32
55,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
02973205710-18-61-14710-18-61-14630×4.5
48,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
02973187710-18-61-12710-18-61-1250×32
30,200
取扱い終了
返品不可
24165688710-18-61-12710-18-61-1250×32
92,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02973171710-18-61-1124165672710-18-61-11710-18-61-11 TF粘着アルミフィルム AF-21 TGK(東京硝子器械) 24165672TF粘着アルミフィルム AF-21TGK(東京硝子器械)1個
29,997
税込32,997
注文コードが変更になりました
02973196710-18-61-1324165697710-18-61-13710-18-61-13 TF粘着アルミフィルム AF-21 TGK(東京硝子器械) 24165697TF粘着アルミフィルム AF-21TGK(東京硝子器械)1個
179,800
税込197,780
注文コードが変更になりました
02973205710-18-61-1424165706710-18-61-14710-18-61-14 TF粘着アルミフィルム AF-21 TGK(東京硝子器械) 24165706TF粘着アルミフィルム AF-21TGK(東京硝子器械)1個
119,800
税込131,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする