曜日別特売

TF粘着フィルム VF-81

TF粘着フィルム VF-81 - TGK(東京硝子器械)

片面に粘着剤を塗布したビニール(厚さ0.2mm)の表面にフッ素樹脂FEP(厚さ0.02mm)をラミネートしたテープ、またはシートで、実験台の表面や実験器具に張付けて汚れを防止します。
薬品に侵されません。
ハクリ紙が付いており、ナイフかハサミで自由に切断して、手軽に貼付けられます。使用可能温度は93℃まで。
FDA規格適合品ですので、食品用途にもご使用いただけます。

内容量1個
全8種類を絞り込む
寸法(幅Wmm×長さLm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(幅Wmm×長さLm)
TGK品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24165916710-18-61-0125×32710-18-61-01
48,000
47,980
52,778(税込)
63日以内出荷
返品不可
24165943710-18-61-04630×4.5710-18-61-04
120,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
02973135710-18-61-0125×32710-18-61-01
12,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
02973162710-18-61-04630×4.5710-18-61-04
40,500
取扱い終了
代替品有
02973144710-18-61-0250×32710-18-61-02
25,000
取扱い終了
返品不可
02973153710-18-61-03100×32710-18-61-03
45,500
取扱い終了
返品不可
24165925710-18-61-0250×32710-18-61-02
54,900
取扱い終了
返品不可
24165934710-18-61-03100×32710-18-61-03
108,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02973135710-18-61-0124165916710-18-61-01710-18-61-01 TF粘着フィルム VF-81 TGK(東京硝子器械) 24165916TF粘着フィルム VF-81TGK(東京硝子器械)1個
47,980
税込52,778
注文コードが変更になりました
02973162710-18-61-0424165943710-18-61-04710-18-61-04 TF粘着フィルム VF-81 TGK(東京硝子器械) 24165943TF粘着フィルム VF-81TGK(東京硝子器械)1個
119,800
税込131,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする