曜日別特売

ナフロン(R)シート

ナフロン(R)シート - ニチアスナフロン(R)シート - ニチアスナフロン(R)シート - ニチアスナフロン(R)シート - ニチアスナフロン(R)シート - ニチアスナフロン(R)シート - ニチアスナフロン(R)シート - ニチアスナフロン(R)シート - ニチアス
(6件のレビュー)

ナフロンPTFEシートは、ふっ素樹脂のもつすぐれた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などの特性を利用して、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など広範囲に使用されています。なお耐摩耗性、耐圧縮強度を必要とする場合には、充てん材入りシートを使用してください。

用途シートパッキン、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など、さまざまな用途に使用されています。材質PTFE耐熱温度(℃)250融点(℃)327内容量1枚
関連資料:特性
75件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
サイズ(mm)
厚さ(mm)
製造方法
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02950726TOMBO No.9000-300×3001スカイブド7-359-01
3,200
3,198
3,518(税込)
当日出荷
02950735TOMBO No.9000-300×3001.5スカイブド-
4,800
4,798
5,278(税込)
当日出荷
02950744TOMBO No.9000-300×3002スカイブド7-360-01
6,450
6,398
7,038(税込)
当日出荷
02950753TOMBO No.9000-300×3003スカイブド7-361-01
9,750
9,698
10,668(税込)
当日出荷
02950762TOMBO No.9000-300×3004スカイブド7-362-01
12,900
11,980
13,178(税込)
当日出荷
02950771TOMBO No.9000-300×3005スカイブド7-363-01
16,200
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
02950787TOMBO No.9000-300×3006スカイブド-
19,430
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
02950805TOMBO No.9000-300×3008型押し-
23,500
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
02950823TOMBO No.9000-300×30010型押し7-364-01
36,000
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
75363775TOMBO No.9000-300×30012型押し-
35,000
34,980
38,478(税込)
47日以内出荷
返品不可
75363784TOMBO No.9000-300×30015型押し-
58,500
57,980
63,778(税込)
47日以内出荷
返品不可
75363793TOMBO No.9000-300×30018型押し-
52,500
49,980
54,978(税込)
47日以内出荷
返品不可
75363802TOMBO No.9000-300×30020型押し-
58,500
57,980
63,778(税込)
47日以内出荷
返品不可
75363811TOMBO No.9000-300×30025型押し-
73,000
69,980
76,978(税込)
47日以内出荷
返品不可
75363827TOMBO No.9000-300×30030型押し-
87,500
86,980
95,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
75363836TOMBO No.9000-300×30035型押し-
102,000
97,980
107,778(税込)
47日以内出荷
返品不可
75363845TOMBO No.9000-300×30040型押し-
106,000
99,980
109,978(税込)
47日以内出荷
返品不可
75363854TOMBO No.9000-300×30050型押し-
146,000
139,800
153,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
02950832TOMBO No.9000-500×5001スカイブド7-359-02
8,920
8,598
9,458(税込)
当日出荷
02950841TOMBO No.9000-500×5001.5スカイブド-
13,100
12,980
14,278(税込)
当日出荷
02950857TOMBO No.9000-500×5002スカイブド7-360-02
16,700
15,980
17,578(税込)
当日出荷
02950866TOMBO No.9000-500×5003スカイブド7-361-02
27,000
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
02950875TOMBO No.9000-500×5004スカイブド7-362-02
35,000
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
02950884TOMBO No.9000-500×5005スカイブド7-363-02
44,000
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
02950893TOMBO No.9000-500×5006スカイブド-
52,700
49,980
54,978(税込)
47日以内出荷
返品不可
02950902TOMBO No.9000-500×5007型押し-
56,000
55,980
61,578(税込)
47日以内出荷
返品不可
02950911TOMBO No.9000-500×5008型押し-
64,000
63,980
70,378(税込)
47日以内出荷
返品不可
75363863TOMBO No.9000-500×50012型押し-
95,700
85,980
94,578(税込)
47日以内出荷
返品不可
75363872TOMBO No.9000-500×50015型押し-
120,000
99,980
109,978(税込)
47日以内出荷
返品不可
75363881TOMBO No.9000-500×50018型押し-
143,500
129,800
142,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
75363897TOMBO No.9000-500×50020型押し-
159,500
139,800
153,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
75363906TOMBO No.9000-500×50025型押し-
200,000
189,800
208,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
75363915TOMBO No.9000-500×50030型押し-
240,000
239,800
263,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
75363924TOMBO No.9000-500×50035型押し-
279,000
278,800
306,680(税込)
47日以内出荷
返品不可
75363933TOMBO No.9000-500×50040型押し-
320,000
299,800
329,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
75363942TOMBO No.9000-500×50050型押し-
360,000
349,800
384,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
75363951TOMBO No.9000-500×50055型押し-
オープン
289,800
318,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
75363967TOMBO No.9000-500×50060型押し-
オープン
299,800
329,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
10358467TOMBO No.9000-1000×10001スカイブド7-359-03
32,300
31,980
35,178(税込)
当日出荷
10358494TOMBO No.9000-1000×10002スカイブド7-360-03
64,500
63,980
70,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
10358521TOMBO No.9000-1000×10003スカイブド7-361-03
96,000
95,980
105,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
10358555TOMBO No.9000-1000×10004スカイブド7-362-03
129,000
128,800
141,680(税込)
10日以内出荷
返品不可
10358582TOMBO No.9000-1000×10005スカイブド7-363-03
146,000
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
10358616TOMBO No.9000-1000×100010型押し7-364-03
358,000
289,800
318,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
75363976TOMBO No.9000-1000×100012型押し-
350,000
349,800
384,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
75363985TOMBO No.9000-1000×100015型押し-
438,000
429,800
472,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
75363994TOMBO No.9000-1000×100018型押し-
525,000
499,800
549,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
75364003TOMBO No.9000-1000×100020型押し-
585,000
579,800
637,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
75364012TOMBO No.9000-1000×100025型押し-
730,000
639,800
703,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
75364021TOMBO No.9000-1000×100030型押し-
875,000
759,800
835,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02950726
2017-10-13
用途: エンジンカムカバーのガスケットとして

カッターナイフやはさみで加工でき、専用ガスケットで止まらなかったタペットカバーのオイル漏れがピタリと止まりました。使用箇所は限定されると思いますが、試してみる価値はあると思います。非常に満足しています。もう少し価格が下がると良いのですが。

対象商品 : 02950726
2017-10-10
用途: 機械のメンテナンス
サービス業

希望の厚みが揃っており、確実に希望の商品がえらべ、希望通りに使え満足

対象商品 : 02950744
2015-07-19
用途: 無線のアンテナ作りに使用してます

絶縁が完璧で。使いやすい

1が参考にしています
対象商品 : 02950726
2015-03-18
用途: ミシンの押え金加工

瞬間接着剤でミシンの押え金に貼り付けたいのですが、両面加工なしの物だったので接着力が劣ってしまう。
片面は接着剤に対応しやすい加工されている物を探しています。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

ふっ素樹脂は通常の接着剤ではくっつけにくい材質でございます。
ご希望の商品は現在弊社での取扱がございません。
ご要望にお答えできず誠に申し訳ございません。

対象商品 : 02950735
2014-12-29
用途: 試作

想像どおりでした。

1が参考にしています
対象商品 : 02950832
2014-04-17
用途: パイプへの巻き付け
株式会社大正クエスト

商品としては良いのですが、当社の使用目的からすると、0.5mm以下の薄さ(理想的にはフィルムのような薄さ)のものがあると、使用範囲が大幅に広がります。相当なロットになると思いますが。
ご検討いただけると幸いですし、また別品でこのようなものがありましたら、ご紹介ください。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
ナフロンテープがご希望に添えるものかと思います。
ぜひ一度ご確認いただけますようお願いします。
http://www.monotaro.com/g/00254592/
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
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする