曜日別特売

ナフロン(R)丸棒

ナフロン(R)丸棒 - ニチアスナフロン(R)丸棒 - ニチアスナフロン(R)丸棒 - ニチアスナフロン(R)丸棒 - ニチアスナフロン(R)丸棒 - ニチアスナフロン(R)丸棒 - ニチアス
(1件のレビュー)

ナフロンPTFEロッドは、原料粉末をラム押出成形法または圧縮成形法によって、所定の太さに成形したPTFE素材です。
切削加工により、電気部品、機械部品としてご使用いただけます。

用途コネクター、ターミナル、その他の電気部品、実験器具のコック、逆止弁のボールなど長さ(m)1材質PTFE内容量1本
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
TGK品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02950491-1638-17-92-01
370
369
406(税込)
当日出荷
02950507-1.5638-17-92-02
940
939
1,033(税込)
当日出荷
02950516-2638-17-92-03
780
779
857(税込)
当日出荷
02950525-3638-17-92-04
950
949
1,044(税込)
当日出荷
02950534-4638-17-92-05
890
859
945(税込)
3日以内出荷
返品不可
02950543-5638-17-92-06
930
929
1,022(税込)
翌々日出荷
02950552-6638-17-92-07
1,370
989
1,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
02950577-8638-17-92-10
2,150
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
02950595-10638-17-92-12
2,260
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
02950604-11638-17-92-13
2,900
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
02950613-12638-17-92-14
3,300
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
02950622-13638-17-92-15
3,850
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
02950631-14638-17-92-16
4,550
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
02950647-15638-17-92-17
5,050
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
02950656-16638-17-92-18
5,900
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
02950665-17638-17-92-19
6,530
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
02950674-18638-17-92-20
7,400
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
02950683-20638-17-92-21
8,900
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
02950692-22638-17-92-22
11,000
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
02950701-25638-17-92-23
13,650
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
02950717-30638-17-92-24
20,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
02950561-7.5638-17-92-08
930
取扱い終了
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02950534
2019-01-09
用途: ホビーユース

4ミリを購入しました。
思ったより柔らかかったです。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする