TGK(東京硝子器械)
熱収縮チューブ TFE
(1件のレビュー)
比較的に段差の大きい管や、大口径に挟まれた細部分を含む対象物の被膜に適します。
長さ(m)
1.2
仕様
収縮温度:327℃・連続使用温度:260℃・収縮率:約75%
内容量
1巻(1m)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品番
収縮後内径最大値(Φmm)
収縮前内径最小値(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02972751
710-18-45-11
TFE4×-5/64
0.64
1.98
¥
6,490
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02972767
710-18-45-12
TFE4×-1/8
0.94
3.17
¥
6,730
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02972776
710-18-45-14
TFE4×-1/4
1.60
6.35
¥
9,610
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
8日以内出荷
返品不可
02972785
710-18-45-16
TFE4×-3/8
2.44
9.52
¥
9,900
¥
9,890
¥
10,879
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02972794
710-18-45-18
TFE4×-1/2
3.66
12.70
¥
17,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02972803
710-18-45-20
TFE4×-5/8
4.52
15.87
¥
21,300
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02972812
710-18-45-22
TFE4×-3/4
5.69
19.05
¥
25,900
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02972821
710-18-45-24
TFE4×-1
7.07
25.40
¥
32,200
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02972837
710-18-45-25
TFE4×-1・1/4
8.82
31.75
¥
47,300
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください