曜日別特売

シリコンスポンジひも カマボコ型

シリコンスポンジひも カマボコ型 - TGK(東京硝子器械)シリコンスポンジひも カマボコ型 - TGK(東京硝子器械)シリコンスポンジひも カマボコ型 - TGK(東京硝子器械)シリコンスポンジひも カマボコ型 - TGK(東京硝子器械)シリコンスポンジひも カマボコ型 - TGK(東京硝子器械)シリコンスポンジひも カマボコ型 - TGK(東京硝子器械)

従来の天然ゴム、合成ゴム・スポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。
耐油性・耐薬品性にすぐれています。

仕様
見掛比重/AGS:0.35
引張強度/8kg/cm2
圧縮応力(g/cm2)25%def:500
加熱永久/70℃×22hrs 50%def:10
長さ(m)1使用温度範囲(℃)-80~+200形状カマボコ型硬さスポンジ硬度 HRA : 20伸び(%)250内容量1本(1m)
注意
※長さは1Mで固定です。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02827526125-18-12-817×6
420
419
461(税込)
当日出荷
02827535125-18-12-828×7
560
559
615(税込)
当日出荷
02827553125-18-12-8410×6
580
579
637(税込)
当日出荷
02827562125-18-12-8510×8
800
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
02827571125-18-12-8610×10
980
979
1,077(税込)
当日出荷
02827587125-18-12-8713×10
1,260
1,250
1,375(税込)
6日以内出荷
返品不可
02827596125-18-12-8813×15
1,900
1,890
2,079(税込)
6日以内出荷
返品不可
02827605125-18-12-8915×10
1,440
1,430
1,573(税込)
5日以内出荷
返品不可
02827614125-18-12-9015×12
1,700
1,690
1,859(税込)
当日出荷
02827632125-18-12-9230×20
5,800
5,790
6,369(税込)
5日以内出荷
返品不可
02827544125-18-12-839×12
1,040
取扱い終了
返品不可
代替品有
02827623125-18-12-9120×15
3,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02827544125-18-12-8376233755-画像準備中シリコンスポンジひもTGK(東京硝子器械)1本(1m)
1,030
税込1,133
注文コードが変更になりました
02827623125-18-12-9176233834-画像準備中シリコンスポンジひもTGK(東京硝子器械)1本(1m)
2,990
税込3,289
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする