曜日別特売

シリコンスポンジひも 角型

シリコンスポンジひも 角型 - コクゴシリコンスポンジひも 角型 - コクゴシリコンスポンジひも 角型 - コクゴシリコンスポンジひも 角型 - コクゴ
(3件のレビュー)

従来の天然ゴム、合成ゴム・スポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。
耐油性・耐薬品性にすぐれています。

仕様
見掛比重/AGS:0.35
引張強度/8kg/cm2
圧縮応力(g/cm2)25%def:500
加熱永久/70℃×22hrs 50%def:10
長さ(m)1使用温度範囲(℃)-80~+200硬さスポンジ硬度 HRA : 25±5°形状角型伸び(%)250内容量1本(1m)
注意
※長さは1mで固定です。
全26種類を絞り込む
寸法(mm)
26種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02827264125-18-12-215×5
290
289
318(税込)
当日出荷
02827273125-18-12-225×10
560
559
615(税込)
当日出荷
02827282125-18-12-235×15
820
819
901(税込)
当日出荷
02827291125-18-12-245×20
1,040
999
1,099(税込)
当日出荷
02827307125-18-12-255×25
1,340
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
02827316125-18-12-265×30
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
02827325125-18-12-326×10
640
639
703(税込)
5日以内出荷
返品不可
02827334125-18-12-336×15
980
979
1,077(税込)
当日出荷
02827343125-18-12-346×20
1,260
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
02827352125-18-12-356×25
1,600
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
02827361125-18-12-367×10
760
759
835(税込)
5日以内出荷
02827377125-18-12-377×15
1,120
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
02827386125-18-12-387×20
1,460
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
02827395125-18-12-397×25
1,860
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
02827404125-18-12-418×8
700
699
769(税込)
7日以内出荷
02827413125-18-12-428×10
840
839
923(税込)
当日出荷
02827422125-18-12-438×15
1,260
1,198
1,318(税込)
当日出荷
02827431125-18-12-448×20
1,680
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
02827447125-18-12-458×25
2,100
2,098
2,308(税込)
7日以内出荷
02827456125-18-12-4610×10
1,040
999
1,099(税込)
当日出荷
02827465125-18-12-4710×15
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
02827474125-18-12-4810×20
2,080
1,998
2,198(税込)
当日出荷
02827483125-18-12-4910×25
2,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
02827492125-18-12-5010×30
3,200
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
02827501125-18-12-5110×35
3,700
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
02827517125-18-12-5210×40
4,200
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02827264
2022-06-11
用途: 掃除機の修理

紙パック式掃除機のスポンジパッキンの交換用として
使用しました。このような商品が単品で購入できるのは
本当にありがたいです。

対象商品 : 02827483
2019-06-27
用途: 製品仮置き等

メートル巻きを数十センチに切断し使用するが、巻きグセがどうやっても取れずに真っすぐにならない。
ある程度真っすぐに矯正し使用しています。

対象商品 : 02827465
2016-01-12
用途: 装置内のスペーサー代わりに使用
製造業

市販の接着剤ではスポンジ同士が貼り合わず専用又は準ずる接着剤がほしい

3が参考にしています
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
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする