(35件のレビュー)

軽くて丈夫な、強力噴霧器です。
先端のノズルを少し回すだけで細かい霧状からジェット噴射までの調節ができます。

容量(mL)500
注意
※強酸性の薬品、軽質の石油類、溶解力の強い薬品や溶剤は使用しないで下さい
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02868591C356-000X-MB1個スプレイヤー、容器:PP、ジャバラホース:LDPE
1,200
919
1,011(税込)
当日出荷
06666721C356-000X-MB1個スプレイヤー、容器:PP、ジャバラホース:LDPE
1,200
919
1,011(税込)
当日出荷
19554465C356-000X-MB1個スプレイヤー、容器:PP、ジャバラホース:LDPE
1,200
959
1,055(税込)
当日出荷
19551832C356-000X-MB1個スプレイヤー、容器:PP、ジャバラホース:LDPE
1,200
959
1,055(税込)
当日出荷
19551823C356-000X-MB1個スプレイヤー、容器:PP、ジャバラホース:LDPE
1,200
959
1,055(税込)
当日出荷
61596790C356-000X-MB-BK1本スプレイヤー、容器:PP、ジャバラホース:LDPE
1,200
859
945(税込)
当日出荷
10392314C356-000X-MB1個ポリプロピレン、ポリアセタール、高密度ポリエチレン
880
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10392314C356-000X-MB19554465C356-000X-MBC356-000X-MB キャニオンスプレーH-500 CONDOR(山崎産業) 19554465キャニオンスプレーH-500CONDOR(山崎産業)1個
959
税込1,055
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:35
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06666721
2025-04-11
用途: 洗剤散布
その他業種

噴射の調整が細かくでき、壊れにくい。
これを買えば間違いない

1が参考にしています
対象商品 : 06666721
2024-08-19
用途: 次亜塩素を入れて使っています
共栄食鳥株式会社

今までは1~3週間以内にスプレーが破損していました。そのためあまり期待していなかったのですが、これはびっくりです。全く噴霧に異常が出ません。強い液体の薬剤を入れても不良にならないのはこのスプレーが初めてです。噴射もいうことなしです。
大事に使わせてもらいます。

2が参考にしています
対象商品 : 02868591
2024-04-02
用途: 一般清掃時・機械メンテナンス時
エルエス可児

耐久性約10年PH13のアルカリ洗剤入れにしていますが問題ありません。
使えなくなる時は、ポンプからです。ノズルはワイヤー等で清掃すれば復活します。
満足できる商品です。

2が参考にしています
対象商品 : 06666721
2020-04-16
用途: アルコール消毒用の容器
製造業

アルコール用の容器が中々買えない状況で、注文後すぐ届きました。
必要に迫られていたので、とても助かりました。
スプレーも広範囲の霧吹きから直線の水まで、細かに調節出来て使いやすいです。
最後まで水を吸えるように、水を吸込む部分が工夫させており便利です。

対象商品 : 02868591
2020-01-22
用途: アルコール巻き他
株式会社藤清

最後の最後まで勢いが変わらず噴射されるので、とても快適!!

対象商品 : 19551832
2019-08-08
用途: 霧吹き
HummingBird

このスプレーはスプレーパターンがストレートから、細かいミストまでキッチリ調整ができて、最後までキッチリ吸い上げてくれるので非常に使いやすいです!

1が参考にしています
対象商品 : 02868591
2019-07-18
用途: スパッタ防止剤の噴霧
製造業

霧の細かさがちょうどいいです。
ノズルで調整できるのが便利です。

対象商品 : 02868591
2019-03-17
用途: 掃除用
教育・研究機関

使いやすく、耐久性があるため気に入っています。
それでも薬品を使用するため、ガン部だけ先に消耗しています。
ガン部(ヘッド部)だけでも消耗品パーツとして、まとめ売りして
いただけると本当に助かります。
ご検討のほどよろしくお願いいたします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
2022-10-12
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする