フッ素加工活栓付角型びん

フッ素加工活栓付角型びん - TGK(東京硝子器械)

フッ素加工された(内外共)溶剤専用の大型びんです。
テフゼルETFE性活栓、今までになかった各種の溶剤の貯蔵や分配用の大型びんです。
硬くて、頑丈で半透明です。
蒸留水の収集や分配にも便利です。
フッ素樹脂加工された表面(内外共)は溶剤の吸収や浸透を減少するすぐれた物理的特性を有しています。
フッ素樹脂加工は容器の耐久性を増し、浸透ロスを防止します。
両サイズとも目盛りが刻印されています。
ステンレス製の取手が付いています。
20lサイズには堅牢なハンドグリップが成型されています。
液もれ防止製品です。

仕様本体材質:フッ素加工HDPE・キャップ材質:PP・活栓材質:ETFEその他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02934057602-21-46-189
40,860
39,980
43,978(税込)
35日以内出荷
返品不可
02934066602-21-46-1920
49,260
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする