フッ素加工広口試薬瓶(目盛りなし)

フッ素加工広口試薬瓶(目盛りなし) - NALGENE(ナルゲン)フッ素加工広口試薬瓶(目盛りなし) - NALGENE(ナルゲン)フッ素加工広口試薬瓶(目盛りなし) - NALGENE(ナルゲン)フッ素加工広口試薬瓶(目盛りなし) - NALGENE(ナルゲン)フッ素加工広口試薬瓶(目盛りなし) - NALGENE(ナルゲン)

壁面の物理的性能を強化し、溶剤の吸収や浸透が減少するよう表面(内外共)が加工されていますので、耐久性があり経済的です。耐薬品性に優れています。
もれ防止タイプです。
中栓なし。

材質(本体)HDPE(フッ素加工高密度ポリエチレン)、(キャップ)FLPP(フッ素加工ポリプロピレン)目盛なし内容量1本
注意
※PTFE同等のオールマイティーな耐化学薬品性の製品ではなく溶剤溶液器として使用してください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
キャップタイプ
口内径×胴径×高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
029324312197-000412538Φ28×Φ50×100(フタ付)
650
619
681(税込)
当日出荷
029324472197-000825043Φ33×Φ61×131(フタ付)
950
849
934(税込)
当日出荷
029324562197-001650053Φ44×Φ73×168(フタ付)
1,250
999
1,099(税込)
当日出荷
029324652197-0032100063Φ53×Φ91×199(フタ付)
2,300
2,298
2,528(税込)
当日出荷
331421552124-00052000100Φ89×Φ120×244(フタ付)
4,900
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする