TGK(東京硝子器械)
安全廃棄システム
カバー付きのロート、容器のセットで試薬などの廃棄に便利です。
※廃液の一時的な保存用です。OSHAガイドラインには適合していません。
足長(mm)
254
仕様
本体材質:HDPE(4l)・:フッ素加工FLEP(10l)・ロート材質:HDPE
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロート上部内径(Φmm)
キャップタイプ
TGK品番
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02953894
656-21-46-11
140
38-430
656-21-46-11
4
¥
28,900
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02953903
656-21-46-12
254
83B
656-21-46-12
10
¥
41,200
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください