TGK(東京硝子器械)
遠心びん 平底ねじ蓋付 PC
仕様
キャップ:PP製
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
TGK品番
高さ(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02932806
602-21-14-11
250
602-21-14-11
125.2
61.8
¥
3,210
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
02932824
602-21-14-13
500
602-21-14-13
168.9
69.5
¥
4,950
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
02932833
602-21-14-14
1000
602-21-14-14
177
97.6
¥
6,690
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
02932842
602-21-14-15
1000
602-21-14-15
168.7
98.1
¥
6,690
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください