TGK(東京硝子器械)
遠心びん 平底ねじ蓋付 PP
仕様
キャップ:PP製
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
TGK品番
高さ(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02932754
602-21-14-01
250
602-21-14-01
125.2
61.8
¥
2,340
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
02932763
602-21-14-02
500
602-21-14-02
168.8
73.8
¥
2,720
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
02932772
602-21-14-03
500
602-21-14-03
168.8
69.5
¥
2,560
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
02932781
602-21-14-04
1000
602-21-14-04
174.2
97.5
¥
5,140
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
02932797
602-21-14-05
1000
602-21-14-05
168.4
97.7
¥
5,250
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください