曜日別特売

細口びん

細口びん - TGK(東京硝子器械)細口びん - TGK(東京硝子器械)細口びん - TGK(東京硝子器械)細口びん - TGK(東京硝子器械)細口びん - TGK(東京硝子器械)細口びん - TGK(東京硝子器械)
(1件のレビュー)
材質PE(ポリエチレン樹脂)茶褐色内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
1目盛(mL)
口径(Φmm)
胴径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0288157520-583-03-031001016.5(本体)47.598
110
109
120(税込)
3日以内出荷
0288159320-583-06-015005023.580172
260
257
283(税込)
3日以内出荷
0288160220-583-07-01100010023.598205
340
337
371(税込)
当日出荷
0288161120-583-08-01200025035124.5257
820
812
893(税込)
3日以内出荷
0288162720-583-09-013000-35145294.5
1,030
1,020
1,122(税込)
3日以内出荷
返品不可
0288163620-583-10-015000-35174344
1,560
1,544
1,698(税込)
3日以内出荷
2104105720-583-04-062502516.663127
140
139
153(税込)
3日以内出荷
0288158420-583-04-012502516.663127
120
取扱い終了
代替品有
0288164520-583-11-0310000-35225370
2,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0288158420-583-04-012104105720-583-04-0620-583-04-01 細口びん TGK(東京硝子器械) 21041057細口びんTGK(東京硝子器械)1本
139
税込153
ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02881602
2023-12-04
用途: 自家製ノンアルコールジンの保存用
運輸・通信業

半透明よりも、こっちの方が遮光性があって保存効果ありです。中身の確認は市販のラベルを貼れば良いだけ。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする